Motion
ITV1050-211N3-DIN00609

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-211N3-DIN00609

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10103231
N° MFRITV1050-211N3-DIN00609
Prix647.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-211N3-DIN00609

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10103231
N° MFRITV1050-211N3-DIN00609
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
Prix647.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 5 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV1050-211N3-DIN00609 RÉGULATEUR, E/P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté