Motion
KQ2L11-U04A-X35

SMC CORP OF AMERICA
KQ2L11-U04A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI10114587
N° MFRKQ2L11-U04A-X35
Prix6.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2L11-U04A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI10114587
N° MFRKQ2L11-U04A-X35
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
Prix6.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L11-U04A-X35 RACCORD, COUDE MÂLE
  • Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G, ce qui rend ce raccord polyvalent et permet de gagner du temps
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté