Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible10 de diamètre
Détails
- Type d’accessoireMamelon
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Joint d’étanchéitéAvec scellant
- SérieKQ2
Aperçu
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable