Motion
KQ2R23-04A-X35

SMC CORP OF AMERICA
KQ2R23-04A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3.2 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10114986
N° MFRKQ2R23-04A-X35
Prix2.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2R23-04A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 3.2 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10114986
N° MFRKQ2R23-04A-X35
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
Prix2.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    3.2 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Réducteur enfichable
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2R23-04A-X35 , RÉDUCTEUR ENFICHABLE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté