Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible16 de diamètre
Détails
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementCoude mâle universel
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Convient pour une utilisation avec du nylon et de l’uréthane
- Pression de service -100 kPa à 1 MPa
- Nécessite peu de force pour le retrait
- Efficace pour la tuyauterie dans un espace clos
- Filetage de connexion : G
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable