Motion
LEFB32NTS-1600

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NTS-1600

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125229
N° MFRLEFB32NTS-1600
Prix2,242.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NTS-1600

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125229
N° MFRLEFB32NTS-1600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,242.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB32NTS-1600
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm

You May Also Like

Les clients ont également acheté