Motion
LEFS32B-600B
Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10128510
N° MFRLEFS32B-600B
Prix1,611.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10128510
N° MFRLEFS32B-600B
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
Prix1,611.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    32

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS32B-600B
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté