Motion
LER10J
Actionneur rotatif pneumatique - 10 Corps
N° D’ARTICLE MI10134061
N° MFRLER10J
Prix999.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur rotatif pneumatique - 10 Corps
N° D’ARTICLE MI10134061
N° MFRLER10J
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
Prix999.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10

Aperçu

Description du fabricant
LER10J TABLE ROTATIF ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 10, 30, 50
  • Angles de rotation : 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (bouchon externe)
  • Couple maximal : 6.6 N
  • m
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.05° (±0.01° à l’extrémité avec bouchon externe)
  • Arrière-plan : ±0.5°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté