Motion
LEY32DNXC-200M

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DNXC-200M

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10139484
N° MFRLEY32DNXC-200M
Prix1,060.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DNXC-200M

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10139484
N° MFRLEY32DNXC-200M
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
Prix1,060.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    32

Aperçu

Description du fabricant
LEY32DNXC-200M TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté