Motion
LEYH32S3A-300-X5

SMC CORP OF AMERICA
LEYH32S3A-300-X5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143079
N° MFRLEYH32S3A-300-X5
Prix1,866.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH32S3A-300-X5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143079
N° MFRLEYH32S3A-300-X5
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
Prix1,866.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEYH32S3A-300-X5 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Cote environnementale de IP65 . Le servo-moteur CA et le câble sont homologués IP65 sans boîtier
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
  • Le lubrifiant retient la pellicule d’huile graisseuse sur la tige
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon