Motion
LVC21-S06
LVC, vanne chimique haute pureté, air comprimé, raccord intégral, type unique
N° D’ARTICLE MI10145031
N° MFRLVC21-S06
Prix244.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVC, vanne chimique haute pureté, air comprimé, raccord intégral, type unique
N° D’ARTICLE MI10145031
N° MFRLVC21-S06
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
Prix244.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVC21-S06
  • Diamètres des orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Caractéristiques de débit : 0.35 à 8 Cv
  • Pression de service : 0.3 à 0.5 MPa
  • Température du produit : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diamètre extérieur de la tubulure : Taille métrique – 6, 10, 12, 19, 25; Taille en pouces – 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté