Motion
LVD30-S07
LVD-S, 2 ports, vanne chimique haute pureté, type de raccord intégral
N° D’ARTICLE MI10145234
N° MFRLVD30-S07
Prix256.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVD-S, 2 ports, vanne chimique haute pureté, type de raccord intégral
N° D’ARTICLE MI10145234
N° MFRLVD30-S07
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
Prix256.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVD30-S07 ,
  • Haute pureté, type compact avec raccords intégrés
  • Les dimensions de la base de montage sont conformes à la norme SEMI F65-1101 (sauf pour LVD10)
  • Nouveau corps PFA
  • Il est possible de tracer des canalisations à partir de 4 directions
  • Variété de tailles de tubulures disponibles

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good