Motion
LVQ50H-Z19-4
LVQ**H-Z, vanne chimique à 2 ports, pneumatique pour contre-pression 0.5MPa, type de raccord intégral d’éclatement (LQ3)
N° D’ARTICLE MI10146534
N° MFRLVQ50H-Z19-4
Prix457.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVQ**H-Z, vanne chimique à 2 ports, pneumatique pour contre-pression 0.5MPa, type de raccord intégral d’éclatement (LQ3)
N° D’ARTICLE MI10146534
N° MFRLVQ50H-Z19-4
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
Prix457.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVQ50H-Z19-4
  • Vanne chimique à 2 ports, pneumatique pour contre-pression 0.5MPa
  • Type de raccord intégral évasé (LQ3)
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/8", 3/16 :, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 3mm, 4mm, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté