Motion
MDBKB100-150Z

SMC CORP OF AMERICA
MDBKB100-150Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10152328
N° MFRMDBKB100-150Z
Prix402.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDBKB100-150Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10152328
N° MFRMDBKB100-150Z
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
Prix402.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE MDBKB100-150Z
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté