Motion
MDBKB50-200Z
MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10152375
N° MFRMDBKB50-200Z
Prix222.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10152375
N° MFRMDBKB50-200Z
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
Prix222.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE MDBKB50-200Z
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté