NSK CORP, BEARING DIV NNU4928MBKRE2CC1P4
NSK NNU4928MBKRE2CC1P4, roulement à rouleaux cylindriques larges Super Precision avec anneau externe triple, diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, 2 rangées, 50 mm W, 283000 N dynamique/charge statique de 585000 N