Motion
53-SY9120-TT100-02N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-TT100-02N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI10264223
N° MFR53-SY9120-TT100-02N
Prix142.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-TT100-02N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI10264223
N° MFR53-SY9120-TT100-02N
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
Prix142.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    10000 mm (semi-standard)
  • Taille du port
    1/4

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY9000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
PORT 53-SY9120-TT100-02N 53-SY9000 5
  • Orifice fileté : 1/4", 3/8", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
  • Caractéristiques du débit : Cv 1.7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté