Motion
AR635-F06
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI10269412
N° MFRAR635-F06
Prix90.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI10269412
N° MFRAR635-F06
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
Prix90.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR635-F06 AR25/35, FONCTIONNEMENT PAR PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté