Motion
C96SDL50-125C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL50-125C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274884
N° MFRC96SDL50-125C
Prix185.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDL50-125C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274884
N° MFRC96SDL50-125C
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
Prix185.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDL50-125C C96S(D), ISO 15552
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté