Motion
CDG1BA20-25Z-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA20-25Z-XC37

CG1-Z CDG1BA20-25Z-XC37 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10280835
N° MFRCDG1BA20-25Z-XC37
Prix68.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA20-25Z-XC37

CG1-Z CDG1BA20-25Z-XC37 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10280835
N° MFRCDG1BA20-25Z-XC37
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
Prix68.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BA20-25Z-XC37 C(D)G1-Z, DOUBLE
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté