Motion
CDJ2F16-75SZ-M9N-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2F16-75SZ-M9N-B

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 16 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI10287350
N° MFRCDJ2F16-75SZ-M9N-B
Prix127.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2F16-75SZ-M9N-B

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 16 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI10287350
N° MFRCDJ2F16-75SZ-M9N-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix127.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    J2

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2F16-75SZ-M9N-B C(D)J2-Z, AIR
  • Compact et léger
  • Tailles d’alésage (mm) : 10, 16
  • Courses standard (mm) : 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Retour/extension du ressort

You May Also Like

Les clients ont également acheté