Spécifications
Détails
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
Aperçu
- Type d’aimant puissant
- Taille de l’alésage (mm) : 40-63
- Accident vasculaire cérébral (mm) : 50-150
- Peut être verrouillé à n’importe quelle position dans toute la course
- Il est possible de sélectionner le verrouillage par rétraction et le verrouillage par extension
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage