Motion
HRSH090-AF-40-M

SMC CORP OF AMERICA
HRSH090-AF-40-M

Hrsh090, grande capacité, refroidisseur compact à onduleur haute efficacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10330709
N° MFRHRSH090-AF-40-M
Prix20,725.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH090-AF-40-M

Hrsh090, grande capacité, refroidisseur compact à onduleur haute efficacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10330709
N° MFRHRSH090-AF-40-M
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
Prix20,725.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH090-AF-40-M HRSH090, GRAND
  • Compresseur, ventilateur et pompe de l’onduleur pour une consommation d’énergie efficace
  • Capacité de refroidissement : 9.5kW (air), 11kW (eau)
  • Plage de température : 5 à 40° C
  • Stabilité de la température : ±0.1° C
  • Normes : CE (400V seulement), RoHS
  • Liquide de circulation : eau du robinet, eau désionisée ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté