Motion
AXK75100B
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10331413
N° MFRAXK75100B
Prix76.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10331413
N° MFRAXK75100B
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
Prix76.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.058 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    4100 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
AXK75100B