Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.8130 po
- Global Largeur0.3120 po
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B- 0.013 ;PDL125 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8130 po, une largeur totale de 0.3120 po et un poids de 105 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles et industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-105, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné