Motion
B-1212;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-1212;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331421
N° MFRB-1212;PBL449
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1212;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331421
N° MFRB-1212;PBL449
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
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.054 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-1212;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.054 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes d’engrenages industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-1212, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-1212;PBL449