Motion
B-1616;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-1616;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331432
N° MFRB-1616;PBL449
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1616;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331432
N° MFRB-1616;PBL449
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
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.096 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-1616;PBL449 avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.096 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes mécaniques lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-1616, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-1616;PBL449