Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.8750 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.257 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-3016;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.8750 po, un diamètre extérieur de 2.2500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.257 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes de transmission à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-3016, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné