Motion
B-44;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-44;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.2500 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331451
N° MFRB-44;PBL449
Prix13.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-44;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.2500 po de diamètre, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331451
N° MFRB-44;PBL449
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
Prix13.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-44;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.2500 po et un poids de 0.005 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-44, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-44;PBL449