Motion
B-88;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-88;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331472
N° MFRB-88;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-88;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331472
N° MFRB-88;PDL449

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-88;PDL449 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.018 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes automobiles et industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-88, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-88;PDL449