Motion
B-910;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-910;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.7505 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331474
N° MFRB-910;PBL449
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-910;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.7505 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331474
N° MFRB-910;PBL449
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
Prix9.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7505 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-910;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un diamètre extérieur de 0.7505 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.026 lb, ce qui le rend approprié pour les boîtes d’engrenages et les entraînements mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-910, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-910;PBL449