Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K20X26X13H présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 13 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de roulements compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK20X26X13H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale13.4 kN
- Capacité de charge statique radiale15.9 kN
- SérieK