Motion
RC-061008;PBL068

JTEKT KOYO (NRB)
RC-061008;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10331700
N° MFRRC-061008;PBL068
Prix15.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-061008;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10331700
N° MFRRC-061008;PBL068
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
Prix15.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RC-061008;PBL068 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.3750 po, d’un diamètre extérieur de 0.6250 po, d’une largeur totale de 0.5000 po et d’un poids de 0.016 lb, ce qui le rend idéal pour les petits systèmes d’engrenages et les composants automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBL068, RC-061008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RC-061008;PB;ROULEAU À AIGUILLE L068 BRG