Motion
RC-162110;PBL068

JTEKT KOYO (NRB)
RC-162110;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10331710
N° MFRRC-162110;PBL068
Prix22.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-162110;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10331710
N° MFRRC-162110;PBL068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RC-162110;PBL068 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.0000 po, d’un diamètre extérieur de 1.3125 po, d’une largeur totale de 0.6250 po et d’un poids de 0.003 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles et les systèmes de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBL068, RC-162110
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RC-162110;PB;L068 ROULEAU AIGUILLE