Motion
RCB-061014;PDL068

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014;PDL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10331715
N° MFRRCB-061014;PDL068
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014;PDL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10331715
N° MFRRCB-061014;PDL068
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RCB-061014;PDL068 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur totale de 0.8750 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements automobiles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL068, RCB-061014
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RCB-061014;PD;L068 ROULEAU À AIGUILLE BRG