Motion
ISE20B-R-M-M5-W

SMC CORP OF AMERICA
ISE20B-R-M-M5-W

Ise20B, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip65
N° D’ARTICLE MI10333853
N° MFRISE20B-R-M-M5-W
Prix111.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20B-R-M-M5-W

Ise20B, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip65
N° D’ARTICLE MI10333853
N° MFRISE20B-R-M-M5-W
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
Prix111.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISE20
  • Action de commutation
    NPN(2 sorties)

Aperçu

Description du fabricant
ISE20B-R-M-M5-W ISE20B, NUMÉRIQUE
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté