Spécifications
Détails
- Pays d’origineCN
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieJCM
Aperçu
- Tailles d’alésage 20mm, 25mm, 32mm et 40mm
- Disponible en 4 styles de montage
- Disponible en ports M5, Rc1/8 et 1/8NPT
- Capacité d’interrupteur automatique en option
- AVC jusqu’à 300mm
- Disponible en filetage de tige mâle ou femelle