Motion
LEY16RC-200
Ley, actionneur électrique, type de tige
N° D’ARTICLE MI10351542
N° MFRLEY16RC-200
Prix884.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ley, actionneur électrique, type de tige
N° D’ARTICLE MI10351542
N° MFRLEY16RC-200
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
Prix884.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY16RC-200 LY, ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE,
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté