MCGILL 1619155001
Suiveurs à came plate et à came SB MCFR 19 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir