Motion
NCGCN50-0600-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN50-0600-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10399028
N° MFRNCGCN50-0600-XB7
Prix108.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGCN50-0600-XB7

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10399028
N° MFRNCGCN50-0600-XB7
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
Prix108.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant au froid
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGCN50-0600-XB7 NCG, À DOUBLE RÉACTION
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon