Motion
NCGNN50-0500-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCGNN50-0500-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10399723
N° MFRNCGNN50-0500-XC6
Prix90.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGNN50-0500-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10399723
N° MFRNCGNN50-0500-XC6
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
Prix90.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGNN50-0500-XC6 NC(D)G, DOUBLE
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté