Motion
NCQ2L50-75DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2L50-75DZ-XB6

NCQ2L50-75DZ-XB6
N° D’ARTICLE MI10401525
N° MFRNCQ2L50-75DZ-XB6
Prix105.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2L50-75DZ-XB6

NCQ2L50-75DZ-XB6
N° D’ARTICLE MI10401525
N° MFRNCQ2L50-75DZ-XB6
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
Prix105.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2L50-75DZ-XB6 NC(D)Q2-Z, COMPACT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
  • Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté