Motion
PF2A710-N01-67-M

SMC CORP OF AMERICA
PF2A710-N01-67-M

Pf2A7, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip65, 1-500 L/min
N° D’ARTICLE MI10402107
N° MFRPF2A710-N01-67-M
Prix681.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A710-N01-67-M

Pf2A7, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip65, 1-500 L/min
N° D’ARTICLE MI10402107
N° MFRPF2A710-N01-67-M
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
Prix681.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
PF2A710-N01-67-M PF2A7, AIR NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
  • Options de sortie : 2 PNP ou NPN
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté