Motion
SY3340-3LNZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
SY3340-3LNZ-01T

Électrovanne à Sy3000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10420491
N° MFRSY3340-3LNZ-01T
Prix100.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3340-3LNZ-01T

Électrovanne à Sy3000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10420491
N° MFRSY3340-3LNZ-01T
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
Prix100.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SY3340-3LNZ-01T SY3000, 5 PORT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté