Motion
VFS3220R-5DZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220R-5DZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI10432071
N° MFRVFS3220R-5DZ-03
Prix145.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3220R-5DZ-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI10432071
N° MFRVFS3220R-5DZ-03
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
Prix145.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3220R-5DZ-03 VFS3000, PORTED CORPS
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté