Motion
VK332-5G-01-F

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5G-01-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI10433636
N° MFRVK332-5G-01-F
Prix41.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5G-01-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI10433636
N° MFRVK332-5G-01-F
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
Prix41.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.13 Cv
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE VK332-5G-01-F VK300, 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Les clients ont également acheté