Motion
VP542K-5DZD1-03A

SMC CORP OF AMERICA
VP542K-5DZD1-03A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI10438678
N° MFRVP542K-5DZD1-03A
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542K-5DZD1-03A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI10438678
N° MFRVP542K-5DZD1-03A
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    278.95908 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542K-5DZD1-03A VP300/500/700, 3
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté