Motion
VQ2401-51-02
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI10439680
N° MFRVQ2401-51-02
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI10439680
N° MFRVQ2401-51-02
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
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE VQ2401-51-02 VQ2000 , VQ20, 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon