Motion
PA040369 CNHM02-6075B-29 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA040369 CNHM02-6075B-29 T16

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479487
N° MFRPA040369 CNHM02-6075B-29 T16
Prix1,262.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA040369 CNHM02-6075B-29 T16

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479487
N° MFRPA040369 CNHM02-6075B-29 T16
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
Prix1,262.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Débit maximal tr/min
    60.34 tr/min
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA040369 CNHM02-6075B-29 T16