Motion
PA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479609
N° MFRPA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC
Prix2,968.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479609
N° MFRPA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC
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
Prix2,968.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051337 CNHJ-6105Y-51 145TC